Referenzen
Gates:348 XL 037
Rubix:1576686
Hersteller:927754015
EAN:5412571263701

Produktdetails : 348XL-037-PG Zahnriemen zöllig POWERGRIP GATES
Die klassischen synchronen PowerGrip™-Zahnriemen von Gates® bieten eine wartungsfreie, wirtschaftliche Lösung in Erstausrüsterqualität für Ihre herkömmlichen Steuerantriebe wie Ketten und Zahnräder. Sein Anwendungsbereich erstreckt sich von Kleinstantrieben (Computerdrucker) bis hin zu Hochleistungsmaschinen (Ölpumpen etc.). Durch das trapezförmige Zahnprofil ist dieser Riemen gut für den Einsatz in Positionierungsanwendungen geeignet.
Zahnriemen zöllig POWERGRIP GATES
Technische Informationen
Attribute
| Profil | xl |
|---|---|
| Wirklänge | 34,8 '' |
| Riemenbreite | 9,5 mm |
| Zahnteilung | 5,08 mm |
| Werkstoff | cr |
| Anzahl Zähne | 174 |
| Höhe | 2,3 mm |
| Wirklänge (mm) | 883,92 mm |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
808,86 € exkl. MwSt.
/ 78 Stück
962,54 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage