Referenzen
Gates:232 XL 031
Rubix:1576505
Hersteller:927742554
EAN:5414465078057

Produktdetails : 232XL-031-PG Zahnriemen zöllig POWERGRIP GATES
Die klassischen synchronen PowerGrip™-Zahnriemen von Gates® bieten eine wartungsfreie, wirtschaftliche Lösung in Erstausrüsterqualität für Ihre herkömmlichen Steuerantriebe wie Ketten und Zahnräder. Sein Anwendungsbereich erstreckt sich von Kleinstantrieben (Computerdrucker) bis hin zu Hochleistungsmaschinen (Ölpumpen etc.). Durch das trapezförmige Zahnprofil ist dieser Riemen gut für den Einsatz in Positionierungsanwendungen geeignet.
Zahnriemen zöllig POWERGRIP GATES
Technische Informationen
Attribute
| Profil | xl |
|---|---|
| Wirklänge | 23,2 '' |
| Riemenbreite | 7,94 mm |
| Zahnteilung | 5,08 mm |
| Werkstoff | cr |
| Anzahl Zähne | 116 |
| Höhe | 2,3 mm |
| Wirklänge (mm) | 589,28 mm |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
400,80 € exkl. MwSt.
/ 60 Stück
476,95 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
