84XL-025-PG Zahnriemen zöllig POWERGRIP GATES

PowerGrip™ Timing

Siehe technische Informationen

Referenzen

Gates:84 XL 025
Rubix:1577115
Hersteller:927753973
EAN:5412571263312
84XL-025-PG Zahnriemen zöllig POWERGRIP GATES

Technische Zusammenfassung

Profilxl
Wirklänge8,4 ''
Riemenbreite6,4 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 84XL-025-PG Zahnriemen zöllig POWERGRIP GATES


Die klassischen synchronen PowerGrip™-Zahnriemen von Gates® bieten eine wartungsfreie, wirtschaftliche Lösung in Erstausrüsterqualität für Ihre herkömmlichen Steuerantriebe wie Ketten und Zahnräder. Sein Anwendungsbereich erstreckt sich von Kleinstantrieben (Computerdrucker) bis hin zu Hochleistungsmaschinen (Ölpumpen etc.). Durch das trapezförmige Zahnprofil ist dieser Riemen gut für den Einsatz in Positionierungsanwendungen geeignet.
Zahnriemen zöllig POWERGRIP GATES

Technische Informationen


Attribute
Profilxl
Wirklänge8,4 ''
Riemenbreite6,4 mm
Zahnteilung5,08 mm
Werkstoffcr
Anzahl Zähne42
Höhe2,3 mm
Wirklänge (mm)213,36 mm
Zolltarifcode40103900
401,20 € exkl. MwSt.
/ 118 Stück
477,43 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage