3200MXL-012-PG Zahnriemen zöllig POWERGRIP GATES

PowerGrip™ Timing

Siehe technische Informationen

Referenzen

Gates:3200 MXL 012
Rubix:1576639
Hersteller:927741506
EAN:5412571237542
3200MXL-012-PG Zahnriemen zöllig POWERGRIP GATES

Technische Zusammenfassung

Profilmxl
Wirklänge32 ''
Riemenbreite3,2 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 3200MXL-012-PG Zahnriemen zöllig POWERGRIP GATES


Die klassischen synchronen PowerGrip™-Zahnriemen von Gates® bieten eine wartungsfreie, wirtschaftliche Lösung in Erstausrüsterqualität für Ihre herkömmlichen Steuerantriebe wie Ketten und Zahnräder. Sein Anwendungsbereich erstreckt sich von Kleinstantrieben (Computerdrucker) bis hin zu Hochleistungsmaschinen (Ölpumpen etc.). Durch das trapezförmige Zahnprofil ist dieser Riemen gut für den Einsatz in Positionierungsanwendungen geeignet.
Zahnriemen zöllig POWERGRIP GATES

Technische Informationen


Attribute
Profilmxl
Wirklänge32 ''
Riemenbreite3,2 mm
Zahnteilung2,03 mm
Werkstoffcr
Anzahl Zähne400
Höhe1,14 mm
Wirklänge (mm)812,8 mm
Zolltarifcode40103900
791,92 € exkl. MwSt.
/ 152 Stück
942,38 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage