Referenzen
Gates:1160 MXL 025
Rubix:1576207
Hersteller:927753456
EAN:5412571261127

Produktdetails : 1160MXL-025-PG Zahnriemen zöllig POWERGRIP GATES
Die klassischen synchronen PowerGrip™-Zahnriemen von Gates® bieten eine wartungsfreie, wirtschaftliche Lösung in Erstausrüsterqualität für Ihre herkömmlichen Steuerantriebe wie Ketten und Zahnräder. Sein Anwendungsbereich erstreckt sich von Kleinstantrieben (Computerdrucker) bis hin zu Hochleistungsmaschinen (Ölpumpen etc.). Durch das trapezförmige Zahnprofil ist dieser Riemen gut für den Einsatz in Positionierungsanwendungen geeignet.
Zahnriemen zöllig POWERGRIP GATES
Technische Informationen
Attribute
| Profil | mxl |
|---|---|
| Wirklänge | 11,6 '' |
| Riemenbreite | 6,35 mm |
| Zahnteilung | 2,03 mm |
| Werkstoff | cr |
| Anzahl Zähne | 145 |
| Höhe | 1,14 mm |
| Wirklänge (mm) | 294,64 mm |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,32 € exkl. MwSt.
/ Stück
7,52 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
