1056MXL-012-PG Zahnriemen zöllig POWERGRIP GATES

PowerGrip™ Timing

Siehe technische Informationen

Referenzen

Gates:1056 MXL 012
Rubix:1576162
Hersteller:927753440
EAN:5412571260991
1056MXL-012-PG Zahnriemen zöllig POWERGRIP GATES

Technische Zusammenfassung

Profilmxl
Wirklänge10,56 ''
Riemenbreite3,2 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 1056MXL-012-PG Zahnriemen zöllig POWERGRIP GATES


Die klassischen synchronen PowerGrip™-Zahnriemen von Gates® bieten eine wartungsfreie, wirtschaftliche Lösung in Erstausrüsterqualität für Ihre herkömmlichen Steuerantriebe wie Ketten und Zahnräder. Sein Anwendungsbereich erstreckt sich von Kleinstantrieben (Computerdrucker) bis hin zu Hochleistungsmaschinen (Ölpumpen etc.). Durch das trapezförmige Zahnprofil ist dieser Riemen gut für den Einsatz in Positionierungsanwendungen geeignet.
Zahnriemen zöllig POWERGRIP GATES

Technische Informationen


Attribute
Profilmxl
Wirklänge10,56 ''
Riemenbreite3,2 mm
Zahnteilung2,03 mm
Werkstoffcr
Anzahl Zähne132
Höhe1,14 mm
Wirklänge (mm)268,22 mm
Zolltarifcode40103900
2,98 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,55 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage