960MXL-025-PG Zahnriemen zöllig POWERGRIP GATES

PowerGrip™ Timing

Siehe technische Informationen

Referenzen

Gates:960 MXL 025
Rubix:1577172
Hersteller:927753410
EAN:5412571260786
960MXL-025-PG Zahnriemen zöllig POWERGRIP GATES

Technische Zusammenfassung

Profilmxl
Wirklänge9,6 ''
Riemenbreite6,35 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 960MXL-025-PG Zahnriemen zöllig POWERGRIP GATES


Die klassischen synchronen PowerGrip™-Zahnriemen von Gates® bieten eine wartungsfreie, wirtschaftliche Lösung in Erstausrüsterqualität für Ihre herkömmlichen Steuerantriebe wie Ketten und Zahnräder. Sein Anwendungsbereich erstreckt sich von Kleinstantrieben (Computerdrucker) bis hin zu Hochleistungsmaschinen (Ölpumpen etc.). Durch das trapezförmige Zahnprofil ist dieser Riemen gut für den Einsatz in Positionierungsanwendungen geeignet.
Zahnriemen zöllig POWERGRIP GATES

Technische Informationen


Attribute
Profilmxl
Wirklänge9,6 ''
Riemenbreite6,35 mm
Zahnteilung2,03 mm
Werkstoffcr
Anzahl Zähne120
Höhe1,14 mm
Wirklänge (mm)243,84 mm
Zolltarifcode40103900
711,54 € exkl. MwSt.
/ 118 Stück
846,73 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage