672MXL-019-PG Zahnriemen zöllig POWERGRIP GATES

PowerGrip™ Timing

Siehe technische Informationen

Referenzen

Gates:672 MXL 019
Rubix:1577013
Hersteller:927741649
EAN:5412571238105
672MXL-019-PG Zahnriemen zöllig POWERGRIP GATES

Technische Zusammenfassung

Profilmxl
Wirklänge6,72 ''
Riemenbreite4,8 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 672MXL-019-PG Zahnriemen zöllig POWERGRIP GATES


Die klassischen synchronen PowerGrip™-Zahnriemen von Gates® bieten eine wartungsfreie, wirtschaftliche Lösung in Erstausrüsterqualität für Ihre herkömmlichen Steuerantriebe wie Ketten und Zahnräder. Sein Anwendungsbereich erstreckt sich von Kleinstantrieben (Computerdrucker) bis hin zu Hochleistungsmaschinen (Ölpumpen etc.). Durch das trapezförmige Zahnprofil ist dieser Riemen gut für den Einsatz in Positionierungsanwendungen geeignet.
Zahnriemen zöllig POWERGRIP GATES

Technische Informationen


Attribute
Profilmxl
Wirklänge6,72 ''
Riemenbreite4,8 mm
Zahnteilung2,03 mm
Werkstoffcr
Anzahl Zähne84
Höhe1,14 mm
Wirklänge (mm)170,69 mm
Zolltarifcode40103900
415,00 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
493,85 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage