Referenzen
Gates:632 MXL 019
Rubix:1576989
Hersteller:927741097
EAN:5412571235524

Produktdetails : 632MXL-019-PG Zahnriemen zöllig POWERGRIP GATES
Die klassischen synchronen PowerGrip™-Zahnriemen von Gates® bieten eine wartungsfreie, wirtschaftliche Lösung in Erstausrüsterqualität für Ihre herkömmlichen Steuerantriebe wie Ketten und Zahnräder. Sein Anwendungsbereich erstreckt sich von Kleinstantrieben (Computerdrucker) bis hin zu Hochleistungsmaschinen (Ölpumpen etc.). Durch das trapezförmige Zahnprofil ist dieser Riemen gut für den Einsatz in Positionierungsanwendungen geeignet.
Zahnriemen zöllig POWERGRIP GATES
Technische Informationen
Attribute
| Profil | mxl |
|---|---|
| Wirklänge | 6,32 '' |
| Riemenbreite | 4,8 mm |
| Zahnteilung | 2,03 mm |
| Werkstoff | cr |
| Anzahl Zähne | 79 |
| Höhe | 1,14 mm |
| Wirklänge (mm) | 160,53 mm |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
405,00 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
481,95 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
