GTX-1092-14MX-55 Zahnriemen POWERGRIP GTX GATES
PowerGrip GTX Synchronriemen
Siehe technische InformationenReferenzen
Gates:GTX 1092 14MX 55
Rubix:1574139
Hersteller:932750593
EAN:5414465183690

Produktdetails : GTX-1092-14MX-55 Zahnriemen POWERGRIP GTX GATES
Zahnriemen POWERGRIP GTX GATES
Technische Informationen
Attribute
| Profil | 14mx |
|---|---|
| Wirklänge | 1092 mm |
| Riemenbreite | 55 mm |
| Werkstoff | chloropren |
| Zahnteilung | 14 mm |
| Anzahl Zähne | 78 |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
475,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
565,25 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
