GTX-4400-8MX-40 Zahnriemen POWERGRIP GTX GATES
PowerGrip GTX Synchronriemen
Siehe technische InformationenReferenzen
Gates:GTX 4400 8MX 40
Rubix:1574499
Hersteller:932750554
EAN:5414465183270

Produktdetails : GTX-4400-8MX-40 Zahnriemen POWERGRIP GTX GATES
Zahnriemen POWERGRIP GTX GATES
Technische Informationen
Attribute
| Profil | 8mx |
|---|---|
| Wirklänge | 4400 mm |
| Riemenbreite | 40 mm |
| Werkstoff | chloropren |
| Zahnteilung | 8 mm |
| Anzahl Zähne | 550 |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
499,22 € exkl. MwSt.
/ Stück
594,07 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
