GTX-1896-8MX-85 Zahnriemen POWERGRIP GTX GATES
PowerGrip GTX Synchronriemen
Siehe technische InformationenReferenzen
Gates:GTX 1896 8MX 85
Rubix:1574330
Hersteller:932750447
EAN:5414465181542

Produktdetails : GTX-1896-8MX-85 Zahnriemen POWERGRIP GTX GATES
Zahnriemen POWERGRIP GTX GATES
Technische Informationen
Attribute
| Profil | 8mx |
|---|---|
| Wirklänge | 1896 mm |
| Riemenbreite | 85 mm |
| Werkstoff | chloropren |
| Zahnteilung | 8 mm |
| Anzahl Zähne | 237 |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
495,88 € exkl. MwSt.
/ Stück
590,10 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
