GTX-1896-8MX-50 Zahnriemen POWERGRIP GTX GATES
PowerGrip GTX Synchronriemen
Siehe technische InformationenReferenzen
Gates:GTX 1896 8MX 50
Rubix:1574328
Hersteller:932750445
EAN:5414465181528

Produktdetails : GTX-1896-8MX-50 Zahnriemen POWERGRIP GTX GATES
Zahnriemen POWERGRIP GTX GATES
Technische Informationen
Attribute
| Profil | 8mx |
|---|---|
| Wirklänge | 1896 mm |
| Riemenbreite | 50 mm |
| Werkstoff | chloropren |
| Zahnteilung | 8 mm |
| Anzahl Zähne | 237 |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
291,71 € exkl. MwSt.
/ Stück
347,13 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
