GTX-1432-8MX-85 Zahnriemen POWERGRIP GTX GATES
PowerGrip GTX Synchronriemen
Siehe technische InformationenReferenzen
Gates:GTX 1432 8MX 85
Rubix:1574236
Hersteller:932750353
EAN:5414465941412

Produktdetails : GTX-1432-8MX-85 Zahnriemen POWERGRIP GTX GATES
Zahnriemen POWERGRIP GTX GATES
Technische Informationen
Attribute
| Profil | 8mx |
|---|---|
| Wirklänge | 1432 mm |
| Riemenbreite | 85 mm |
| Werkstoff | chloropren |
| Zahnteilung | 8 mm |
| Anzahl Zähne | 179 |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.952,25 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
2.323,18 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
