GT4-600-8M-85-PG Zahnriemen POWERGRIP GT4 GATES
PowerGrip GT4 Synchronriemen
Siehe technische InformationenReferenzen
Gates:GT4 600 8MGT 85
Rubix:2469917
Hersteller:957950311
EAN:5400608207798

Produktdetails : GT4-600-8M-85-PG Zahnriemen POWERGRIP GT4 GATES
Der Gates® PowerGrip™ GT4™ wurde auf der Grundlage neuester Technologien und materialwissenschaftlicher Erkenntnisse entwickelt und bietet die höchste Leistungsübertragung aller Riemen in seiner Klasse. Darüber hinaus hat Gates einen Riemen mit erhöhter Chemikalienbeständigkeit und größerem Temperaturbereich entwickelt. Der Gates® Powergrip™ GT4™ Riemen bietet eine verbesserte Leistung in einem breiten Spektrum von industriellen Anwendungen. Die Teilungen 8MGT und 14MGT sind die optimale Wahl für Hochleistungsantriebe in der Werkzeugmaschinen-, Papier- und Textilindustrie, wo Langlebigkeit und geringer Wartungsaufwand gefragt sind. Von der Rohstoffverarbeitung bis zur Schwerindustrie, von der automatisierten Produktion bis zur kundenspezifischen Montage - die Powergrip™ GT4™-Lösungen von Gates® verbessern die Betriebszeit, Effizienz, Produktivität, Zuverlässigkeit und Sicherheit in der Industrie auf der ganzen Welt.
Stärken
- Höhere, klassenführende Leistung, die Ihnen die Möglichkeit gibt, einen schmalen Riemen zu verwenden
- Keine Schmierung und kein Nachspannen erforderlich, wodurch die Wartungskosten während der gesamten Lebensdauer des Riemens entfallen
- Verbesserte Ergonomie - weniger Gewicht reduziert Ermüdung und Belastung bei der Installation
Technische Informationen
Attribute
| Profil | 8mgt |
|---|---|
| Wirklänge | 600 mm |
| Riemenbreite | 85 mm |
| Werkstoff | elastomer |
| Zahnteilung | 8 mm |
| Anzahl Zähne | 75 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
114,32 € exkl. MwSt.
/ Stück
136,04 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage