Referenzen
Gates:GT3 400 2MGT 3
Rubix:1573648
Hersteller:940054043
EAN:5414465982569

Produktdetails : GT3-400-2M-3-PG Zahnriemen POWERGRIP GT3 GATES
Der PowerGrip GT3 Synchronriemen überträgt bis zu 30% mehr Leistung als frühere Riemengenerationen. Er ist mit seiner Leistungsfähigkeit besonders für Anwendungen mit hohen Drehzahlen geeignet. Er besteht aus einer technologisch fortschrittlichen Kombination aus Glasfaser-Zugkörper, Elastomerzähnen und -rücken und Nylongewebe. Der Elastomerrücken schützt die Zugkörper vor Verschmutzung und Abnutzung durch Reibung, der Nylonüberzug mir niedrigem Reibungskoeffizienten schützt die Zahnoberfläche vor Abnutzung.
Technische Informationen
Attribute
| Profil | 2mgt |
|---|---|
| Wirklänge | 400 mm |
| Riemenbreite | 3 mm |
| Werkstoff | chloropren |
| Zahnteilung | 2 mm |
| Anzahl Zähne | 200 |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,79 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,70 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
