Referenzen
Fischer:079700
Rubix:3832011
Hersteller:LLS 6 x 50
EAN:4006209797006

Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 6 mm |
|---|---|
| Länge | 50 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Galvanisiert |
Produktdetails : LLS 6X50 Langlochschraube
Die Langlochschraube mit Holzgewinde.
• Einfaches Justieren durch Langloch
• Mit Holzgewinde
• Aus galvanisch verzinktem Stahl
Die fischer Langlochschraube LLS ist ist ein Befestigungselement aus galvanisch verzinktem Stahl. Mit dem Holzgewinde kann die Schraube direkt in Holz oder mit einem Kunststoffdübel befestigt werden.
Anwendungen
• Zur Anwendung im trockenen Innenbereich
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 6 mm |
|---|---|
| Länge | 50 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Galvanisiert |
| Festigkeitsklasse | 4,6 |
| Norm | NICHT STANDARD |
| Gewindeart | holz |
| Kopfform | langlochkopf |
| Gewinde | teilweise |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
63,84 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
75,97 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage