FPF II WTP 5X120 TK TX25 TG ST ZN VE 100 PowerFast II, Tellerkopf, Innenstern, Teilgewinde
PowerFast II FPF II FPF II WTP
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Fischer:561793
Rubix:3832948
Hersteller:FPF II WT25P 5,0 x 120 BC 100
EAN:4048962437362




Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 5 mm |
|---|---|
| Länge | 120 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Galvanisiert |
Dokumente
Produktdetails : FPF II WTP 5X120 TK TX25 TG ST ZN VE 100 PowerFast II, Tellerkopf, Innenstern, Teilgewinde
Die Spanplattenschraube mit Tellerkopf, Innenstern-TX-Aufnahme und Teilgewinde.
• Die Schraubengeometrie der PowerFast II sorgt für eine schnelle, komfortable und flexible Montage
• Die Spanplattenschraube hat ein deutlich reduzierteres Spaltverhalten im Vergleich zu handelsüblichen Schrauben
• Die galvanische Verzinkung, blau passiviert, enthält keine Chrom VI Anteile und ist damit sehr umweltverträglich
Die fischer PowerFast FPF II WT BC ist eine galvanisch verzinkte, blau passivierte Schraube mit Teilgewinde und Innenstern-Aufnahme. Der Tellerkopf mit Innenstern-TX-Antrieb garantiert einen größeren Zusammenzieheffekt sowie einen deutlich erhöhten Kopfdurchziehwiderstand. Die Ausführung mit Teilgewinde ermöglicht das feste Aneinanderziehen von Holzelementen.
Funktion:
• Schrauben mit Teilgewinde können Holzbauteile fest gegeneinander verspannen
• Schrauben mit Senkkopf können oberflächenbündig im Holz versenkt werden
Stärken
• Die neuartige patentierte Kernfräsergeometrie ermöglicht ein punktgenaues Fertigfräsen und ein gutes Herausarbeiten des Holzmehls. Dies ermöglicht geringe Rand- und Achsabstände und macht verschiedene Holzkonstruktionen erst möglich
• Die Schraubenspitze mit den drei Rippen sorgt für ein schnelles Anbissverhalten und zugleich für ein Vorfräsen. Ein schnelles Ansetzen ist sichergestellt, das Spaltverhalten wird für den Anwender merklich reduziert
• Die erhöhte Gewindesteigung verkürzt die Einschraubzeit, wodurch der Anwender wirtschaftlicher Projekte abwickeln kann
• Die Hochleistungs-Gleitbeschichtung reduziert das Einschraubdrehmoment. Für eine längere Akkulaufzeit und für ein gleichmäßiges und sanftes Einschraubgefühl
• Die neu designten Schaftfräsrippen sind optimal abgestimmt auf die Kernfräser-Gewindegeometrie und vermindern in Kombination das Einschraubdrehmoment
• Im Vergleich zu Senkkopfschrauben können aufgrund des größeren Kopfdurchmessers höhere Ausziehwiderstände realisiert werden. Dies wirkt sich auch beim Zusammenziehen von Bauteilen deutlich positiv aus
Anwendungen
• Holz-Holz-Verbindungen
• Stahlblech-Holzverbindungen
• Sparren-Pfetten-Verbindung
• Unterkonstruktionen
• Befestigung von Aufdachdämmungen
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 5 mm |
|---|---|
| Länge | 120 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Galvanisiert |
| Festigkeitsklasse | 4,6 |
| Norm | NICHT STANDARD |
| Abdrucktyp | torx-profil (tx) |
| Abdruckgröße | t25 |
| Beschichtung | galv, verzinkt blau passiviert |
| Kopfform | tellerkopf |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
56,49 € exkl. MwSt.
/ Packung
67,22 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Gewindedurchmesser
Länge
120 mm