Referenzen
Fischer:579360
Rubix:3899943
Hersteller:FBS 5 x 40 /5 US
EAN:4048962583731






Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 5 mm |
|---|---|
| Länge | 40 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Galvanisiert |
Dokumente
Produktdetails : FBS 5X40 /5 US Betonschraube
Die wirtschaftliche Betonschraube für hohen Montagekomfort.
• Schnelle und einfache Montage und Demontage mittels Akkuschrauber, Schlagschrauber, oder manueller Installation von Hand
• Flexibler Einsatz in unterschiedlichen Untergründen
• Das Brandgutachten nach R120 erhöht die Sicherheit und ermöglicht den Einsatz auch im Brandfall
• Zwei Verankerungstiefen bieten eine hohe Flexibilität bspw. bei Putzüberbrückung und ermöglichen ein flexibles Anpassen an die Lasten
Die fischer Betonschraube FBS 5 US ist eine Verankerungslösung aus galvanisch verzinktem Stahl mit einer angepressten Unterlegscheibe und einer Sechskantaufnahme. Die FBS 5 US ist ideal für die Befestigung von Schienen, Aufputzsteckdosen, Kabelkanälen, Elektroinstallationen und SHKL-Anwendungen generell, sowie im DIY Bereich. Beim Eindrehen der Betonschraube in das Bohrloch schneiden sich die Gewindeflanken formschlüssig in den Untergrund und sorgen für Tragfähigkeit. Der geringe Bohraufwand spart Zeit bei der Montage. Die empfohlenen Lasten für Beton sowie die Eignung für Mauerwerk mit dichtem Gefüge, wie zum Beispiel Kalksandvollstein, sowie das Brandgutachten nach R 120 garantieren zusätzlich Sicherheit.
Funktion:
• Eine Bohrlochreinigung ist erforderlich
• Die FBS 5 US ist geeignet für die Durchsteckmontage
• Zur Montage wird ein Akkuschrauber, ein Tangential-Schlagschrauber mit Schlagschrauber tauglicher Nuss oder die manuelle Montage von Hand empfohlen
• Mit Anliegen des Schraubenkopfes am Anbauteil, so dass die Schraube sich nicht mehr weiter eindrehen lässt, ist die korrekte Montage der Schraube gewährleistet (optische Setzkontrolle)
Stärken
• Schnelle und einfache Montage und Demontage mittels Akkuschrauber, Schlagschrauber oder manueller Installation von Hand
• Empfohlene Lasten für Beton (gerissen und ungerissen) für hohe Sicherheitsanforderungen
• Die Betonschraube FBS 4/5 ist geeignet für die Verwendung in Mauerwerk, wie Kalksandvollstein und ermöglicht damit eine höhere Flexibilität für den Einsatz in unterschiedlichen Baustoffen
• Zwei Verankerungstiefen bieten eine hohe Flexibilität bspw. bei Putzüberbrückung und ermöglichen ein flexibles Anpassen an die Lasten
• Das Brandgutachten nach R120 erhöht die Sicherheit und ermöglicht den Einsatz auch im Brandfall
• Die Sägezahngeometrie ermöglicht schnelles Einschneiden in den Untergrund
• Das spreizdruckfreie Verankerungssystem (Hinterschnitt) ermöglicht geringe Rand- und Achsabstände
• Die Betonschraube FBS 4/5 ist ideal für die Installation von Aufputzsteckdosen, Kabelschellen, Kabelführungen, Wandbilder oder allgemein für nichts sicherheitsrelevante Anwendungen, die eine relativ geringe Belastung erfordern
Anwendungen
• Elektroinstallationen
• SHKL-Installationen
• Aufputzsteckdosen
• Kabelschellen
• Kabelkanäle
• Schienen
• Wandkommoden
• Bilderrahmen
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 5 mm |
|---|---|
| Länge | 40 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Galvanisiert |
| Festigkeitsklasse | 4,6 |
| Norm | NICHT STANDARD |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Beschichtung | galvanisch verzinkt |
| Gewindeart | metrisch |
| Kopfform | sechskantkopf |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,41 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,49 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage