FPF II CTP 8X100 SK TX TG ST ZN VE 50 PowerFast II, Senkkopf, Innenstern, Teilgewinde

PowerFast II FPF II CTP

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Fischer:566310
Rubix:3832574
Hersteller:FPF II CTP 8,0 x 100 BC 50
EAN:4048962465341
brand logo

Technische Zusammenfassung

Gewindedurchmesser8 mm
Länge100 mm
Material/VerarbeitungStahl
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : FPF II CTP 8X100 SK TX TG ST ZN VE 50 PowerFast II, Senkkopf, Innenstern, Teilgewinde


Die Spanplattenschraube mit Senkkopf, Innenstern-TX-Aufnahme und Teilgewinde.
• Die neuartige patentierte Kernfräsergeometrie macht geringe Rand- und Achsabstände möglich • Die Schraubenspitze mit den drei Rippen sorgt für ein schnelles Anbissverhalten und Vorfräsen • Die erhöhte Gewindesteigung der Schraube reduziert die Einschraubzeit deutlich • Die Schaftfräsrippen in Kombination mit der Kernfräsergeometrie reduzieren den Einschraubwiderstand spürbar • Die patentierten Frästaschen verringern Beschädigungen ohne dass der Schraubenkopf übersteht Die fischer Holzbauschraube PowerFast FPF II-CTP BC ist die kraftvolle Holzbauschraube mit Senkkopf, Innenstern-Aufnahme und Teilgewinde für den konstruktiven Holzbau. Der Senkkopf mit Innenstern-TX-Antrieb garantiert höchste Kraftübertragung bei maximaler Bitstabilität für oberflächenbündige Verschraubungen. Das Teilgewinde ermöglicht zudem das feste Aneinanderziehen von Holzelementen. Die Europäische Technische Bewertung garantiert ein zusätzliches Plus an Sicherheit. Die PowerFast II ist durch die Gewindeform besonders leicht ohne Vorbohren einzuschrauben. Das PowerFast II-Gewinde reicht bis in die Schraubenspitze und sorgt für einen schnellen Anbiss. Die Schaftfräsrippen senken den Eindrehwiderstand und sorgen so für eine kräfte- und akkuschonende Montage. Funktion: • Schrauben mit Teilgewinde können Holzbauteile fest gegeneinander verspannen • Schrauben mit Senkkopf können oberflächenbündig im Holz versenkt werden

Stärken

• Die Schraubengeometrie der PowerFast II sorgt für eine schnelle, komfortable und flexible Montage • Die Spanplattenschraube hat ein deutlich reduzierteres Spaltverhalten im Vergleich zu handelsüblichen Schrauben • Die PowerFast II mit Hochleistungswachsbeschichtung vermindert das Einschraubdrehmoment und erlaubt problemlos ein randnahes Verschrauben

Anwendungen

• Für die Verwendung in tragenden Holzkonstruktionen, zur Verbindung von Teilen aus Vollholz, Brettschichtholz, Holzwerkstoffplatten, etc. • Für Verbindungen von Metallteilen auf Holz, wie z. B. Metallbeschlägen, Winkeln, Balkenschuhen und sonstigen Metall- und Holzverbindungen • Für Anwendungen mit geprüften Lasten im fischer Dübel (z. B. DuoPower und UX)

Technische Informationen


Attribute
Gewindedurchmesser8 mm
Länge100 mm
Material/VerarbeitungStahl
Festigkeitsklasse4,6
NormNICHT STANDARD
Abdrucktyptorx-profil (tx)
Abdruckgrößet40
Beschichtunggalv, verzinkt blau passiviert
Kopfformsenkkopf
62,84 exkl. MwSt.
/ Packung
74,78 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Gewindedurchmesser

Länge

100 mm

Material/Verarbeitung

Festigkeitsklasse