Referenzen
Gates:D240/5 POWERBAND
Rubix:1488278
Hersteller:90955240
EAN:5412571066067

Produktdetails : KB-5-D240 (GATES) Kraftband Powerband GATES
Kraftband Powerband GATES
Technische Informationen
Attribute
| Profil | d |
|---|---|
| Innenlänge | 6116 mm |
| Anzahl der Rippen | 5 |
| Werkstoff | cr |
| Ausführung | pes |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2.381,65 € exkl. MwSt.
/ Stück
2.834,16 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
