Referenzen
Gates:3M600JB/3 (1x3) POLYFLEX JB
Rubix:1528318
Hersteller:89113600
EAN:5414465252662

Produktdetails : 3M-600/3 JB (GATES) Weitwinkelriemen POLYFLEX JB GATES
Weitwinkelriemen POLYFLEX JB GATES
Technische Informationen
Attribute
| Profil | 3m/jb |
|---|---|
| Innenlänge | 600 mm |
| Anzahl der Rippen | 3 |
| Zolltarifcode | 40103500 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
78,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
93,42 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
