Referenzen
Gates:XPZ1270/2
Rubix:1436925
EAN:5414465545887

Produktdetails : KB-2-XPZ-1270 (GATES) Kraftband Powerband GATES
Durch den Einsatz innovativer Zugträgertechnologie mit minimaler Dehnung hat Gates den branchenweit ersten wartungsfreien, fl ankenoffenen Keilriemen entwickelt. Im Gegensatz zu konventionellen Keilriemen erleidet der Quad‑Power® 4 Keilriemen in den ersten Stunden nach dem Einbau keinen erheblichen Spannungsverlust. Somit werden Einlaufphasen und Nachspannen vermieden. Kein Nachspannen bedeutet keine Stillstandszeiten der Maschine oder in der Produktion. Die neue Quad-Power® 4 PowerBand®Ausführung bietet eine Lösung für hohe Kraftübertragungen und vibrationsanfällige Antriebe.
Kraftband Powerband GATES
Technische Informationen
Attribute
| Profil | xpz |
|---|---|
| Innenlänge | 1270 mm |
| Anzahl der Rippen | 2 |
| Werkstoff | cr |
| Ausführung | pes |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
69,94 € exkl. MwSt.
/ Stück
83,23 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
