Referenzen
Gates:9J3000/5 POWERBAND
Rubix:1486248
Hersteller:938530005
EAN:5412571088953

Produktdetails : KB-5-9J-3000 (GATES) Kraftband Powerband GATES
Kraftband Powerband GATES
Technische Informationen
Attribute
| Profil | 9j |
|---|---|
| Innenlänge | 3000 mm |
| Anzahl der Rippen | 5 |
| Werkstoff | cr |
| Ausführung | pes |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
295,48 € exkl. MwSt.
/ Stück
351,62 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
