Referenzen
Gates:15J9000/2 POWERBAND
Rubix:1426811
Hersteller:938690002
EAN:5412571095920

Produktdetails : KB-2-15J-9000 (GATES) Kraftband Powerband GATES
Kraftband Powerband GATES
Technische Informationen
Attribute
| Profil | 15j |
|---|---|
| Innenlänge | 9000 mm |
| Anzahl der Rippen | 2 |
| Werkstoff | cr |
| Ausführung | pes |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
652,55 € exkl. MwSt.
/ Stück
776,53 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
