Referenzen
Gates:15J8000/5 POWERBAND
Rubix:1485235
Hersteller:938680005
EAN:5412571095654

Produktdetails : KB-5-15J-8000 (GATES) Kraftband Powerband GATES
Kraftband Powerband GATES
Technische Informationen
Attribute
| Profil | 15j |
|---|---|
| Innenlänge | 8000 mm |
| Anzahl der Rippen | 5 |
| Werkstoff | cr |
| Ausführung | pes |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.442,72 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.716,84 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
