Referenzen
Gates:15J7100/3 POWERBAND
Rubix:1437743
Hersteller:938671003
EAN:5412571095302

Produktdetails : KB-3-15J-7100 (GATES) Kraftband POWERBAND GATES
Kraftband Powerband GATES
Technische Informationen
Attribute
| Profil | 15j |
|---|---|
| Innenlänge | 7100 mm |
| Anzahl der Rippen | 3 |
| Werkstoff | cr |
| Ausführung | pes |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
774,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
921,66 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
