Referenzen
Gates:15J1800/4 POWERBAND
Rubix:1476728
Hersteller:938618004
EAN:5412571091236

Produktdetails : KB-4-15J-1800 (GATES) Kraftband Powerband GATES
Kraftband Powerband GATES
Technische Informationen
Attribute
| Profil | 15j |
|---|---|
| Innenlänge | 1800 mm |
| Anzahl der Rippen | 4 |
| Werkstoff | cr |
| Ausführung | pes |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
290,85 € exkl. MwSt.
/ Stück
346,11 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
