11M-2240/2 JB (GATES) Weitwinkelriemen POLYFLEX JB GATES
PolyFlex JB 11M
Siehe technische InformationenReferenzen
Gates:11M2240JB/2 (1x2) POLYFLEX JB
Rubix:1524210
Hersteller:89142224
EAN:5412571042528

Produktdetails : 11M-2240/2 JB (GATES) Weitwinkelriemen POLYFLEX JB GATES
Weitwinkelriemen POLYFLEX JB GATES
Technische Informationen
Attribute
| Profil | 11m/jb |
|---|---|
| Innenlänge | 2222 mm |
| Anzahl der Rippen | 2 |
| Zolltarifcode | 40103500 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
339,58 € exkl. MwSt.
/ Stück
404,10 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
