Referenzen
Gates:XPZ1250/2 POWERBAND
Rubix:1436924
EAN:5414465545870

Produktdetails : KB-2-XPZ-1250 (GATES) Kraftband Powerband GATES
Durch den Einsatz innovativer Zugträgertechnologie mit minimaler Dehnung hat Gates den branchenweit ersten wartungsfreien, fl ankenoffenen Keilriemen entwickelt. Im Gegensatz zu konventionellen Keilriemen erleidet der Quad‑Power® 4 Keilriemen in den ersten Stunden nach dem Einbau keinen erheblichen Spannungsverlust. Somit werden Einlaufphasen und Nachspannen vermieden. Kein Nachspannen bedeutet keine Stillstandszeiten der Maschine oder in der Produktion. Die neue Quad-Power® 4 PowerBand®Ausführung bietet eine Lösung für hohe Kraftübertragungen und vibrationsanfällige Antriebe.
Kraftband Powerband GATES
Technische Informationen
Attribute
| Profil | xpz |
|---|---|
| Innenlänge | 1250 mm |
| Anzahl der Rippen | 2 |
| Werkstoff | cr |
| Ausführung | pes |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
66,17 € exkl. MwSt.
/ Stück
78,74 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
