8410700100 Power-Press ACC Basic-Pack D 10-108(110) mm, L-Boxx
Power-Press
Siehe technische InformationenReferenzen
Rubix-DE:8410700100
Rubix:3398901
Produktdetails : 8410700100 Power-Press ACC Basic-Pack D 10-108(110) mm, L-Boxx
Radialpresse Power-Press ACC
Für alle REMS Presszangen und Pressringe (Zwischenzange erforderlich)
• über 360° schwenkbare Presszangenaufnahme durch drehbar gelagertes Gehäuse
• Sekundenschnelles, einwandfreies Pressen mit einer Schubkraft von 32 kN
• Sicherheits-Tippschalter
• Sicherer Sitz der Presszange und Zwischenzange durch automatische Verriegelung
Lieferumfang: Antriebsmaschine, L-BOXX
Robuste, kompakte Elektro-Radialpresse mit automatischem Rücklauf (Zwangsablauf) zur Herstellung von Pressverbindungen aller gängigen Pressfitting-Systeme.
Produkteigenschaften:
• Für Radial-Pressverbindungen Ø 10–108 (110) mm, Ø 3/8–4"
• über 360° schwenkbare Presszangenaufnahme durch drehbar gelagertes Gehäuse
• Sekundenschnelles, einwandfreies Pressen mit einer Schubkraft von 32 kN
• Sicherheits-Tippschalter
• Sicherer Sitz der Presszange und Zwischenzange durch automatische Verriegelung
Lieferumfang: Antriebsmaschine, L-BOXX
Technische Informationen
Attribute
| Typ | 8410700100 power-press acc basic-pack d 10-108(110) mm, l-boxx |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.446,98 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.721,91 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

