Schneidzange Knipex 74 05 200, Backenform: Diagonal | Länge: 200 mm
Power-Cutter
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Knipex:74 05 200
Rubix:1030936
EAN:4003773035367



Dokumente
Produktdetails : 74 05 200. Kraft-Seitenschneider verchromt 200mm mit 2K-Griff
Der Knipex-Seitenschneider 74 05 200 mit starker Kraftübersetzung ist für den professionellen Dauereinsatz unter härtesten Bedingungen konzipiert. Mit seiner hohen Schneidleistung und einer ergonomischen Bauweise minimiert er den Kraftaufwand für den Anwender deutlich. Kompakt, leicht und außergewöhnlich robust ermöglicht er präzise Schnitte selbst bei sehr harten Materialien wie Pianodraht.
Eigenschaften:
Der Knipex 74 05 200 überzeugt durch seine Fähigkeit, extrem harte Drähte mit hoher Präzision zu durchtrennen – bei bis zu 20 % geringerem Kraftaufwand. Dieses Leistungsvermögen resultiert aus einer optimalen Schneidengeometrie, einem präzise geschmiedeten Gelenk sowie ergonomisch geformten Griffen. Das geschmiedete Gelenk sorgt für maximale Belastbarkeit im intensiven Einsatz. Die komfortablen Mehrkomponenten-Griffe bieten sicheren Halt und angenehmes Arbeiten, auch bei längerem Gebrauch. Die verchromte Oberfläche schützt effektiv vor Korrosion und macht die Pflege besonders einfach – für eine lange Lebensdauer.
Spezifikationen:
• Artikelnummer: 74 05 200
• Maße: 200 x 52 x 21 mm
• Oberfläche: verchromt
• Griffe: ergonomische Mehrkomponenten-Griffe
• Schneidleistung für mittelharten Draht (Ø): 4,2 mm
• Schneidleistung für harten Draht (Ø): 3,0 mm
• Schneidleistung für Pianodraht (Ø): 2,5 mm
Normen:
• DIN ISO 5749
• entspricht der REACH-Verordnung
Markeninformationen:
Knipex – gegründet 1882 in Deutschland – ist weltweit führend in der Entwicklung und Produktion hochwertiger Zangen. Mit über 1.000 ausschließlich in Deutschland gefertigten Referenzen steht die Marke für Innovation, Langlebigkeit und Präzision. Knipex ist die erste Wahl für anspruchsvolle Fachkräfte in der Industrie, im Energiesektor und in der Automobiltechnik.
Eigenschaften:
Der Knipex 74 05 200 überzeugt durch seine Fähigkeit, extrem harte Drähte mit hoher Präzision zu durchtrennen – bei bis zu 20 % geringerem Kraftaufwand. Dieses Leistungsvermögen resultiert aus einer optimalen Schneidengeometrie, einem präzise geschmiedeten Gelenk sowie ergonomisch geformten Griffen. Das geschmiedete Gelenk sorgt für maximale Belastbarkeit im intensiven Einsatz. Die komfortablen Mehrkomponenten-Griffe bieten sicheren Halt und angenehmes Arbeiten, auch bei längerem Gebrauch. Die verchromte Oberfläche schützt effektiv vor Korrosion und macht die Pflege besonders einfach – für eine lange Lebensdauer.
Spezifikationen:
• Artikelnummer: 74 05 200
• Maße: 200 x 52 x 21 mm
• Oberfläche: verchromt
• Griffe: ergonomische Mehrkomponenten-Griffe
• Schneidleistung für mittelharten Draht (Ø): 4,2 mm
• Schneidleistung für harten Draht (Ø): 3,0 mm
• Schneidleistung für Pianodraht (Ø): 2,5 mm
Normen:
• DIN ISO 5749
• entspricht der REACH-Verordnung
Markeninformationen:
Knipex – gegründet 1882 in Deutschland – ist weltweit führend in der Entwicklung und Produktion hochwertiger Zangen. Mit über 1.000 ausschließlich in Deutschland gefertigten Referenzen steht die Marke für Innovation, Langlebigkeit und Präzision. Knipex ist die erste Wahl für anspruchsvolle Fachkräfte in der Industrie, im Energiesektor und in der Automobiltechnik.
Stärken
• Bis zu 20 % geringerer Kraftaufwand dank optimierter Kraftübersetzung
• Induktiv gehärtete Präzisionsschneiden für extreme Standfestigkeit
• Saubere Schnitte auch bei sehr harten Materialien wie Pianodraht
• Ergonomische Griffe für ermüdungsfreies Arbeiten
• Korrosionsbeständige Chrom-Beschichtung für erhöhte Lebensdauer
• Geschmiedetes Gelenk für höchste Stabilität bei intensiver Nutzung
• Induktiv gehärtete Präzisionsschneiden für extreme Standfestigkeit
• Saubere Schnitte auch bei sehr harten Materialien wie Pianodraht
• Ergonomische Griffe für ermüdungsfreies Arbeiten
• Korrosionsbeständige Chrom-Beschichtung für erhöhte Lebensdauer
• Geschmiedetes Gelenk für höchste Stabilität bei intensiver Nutzung
Anwendungen
Die Knipex 74 05 200 ist ideal für professionelle Anwendungen in der Automobilindustrie, im Baugewerbe sowie in der industriellen Instandhaltung. Sie wird von Elektrikern, Monteuren, Mechanikern und Servicetechnikern geschätzt, die ein langlebiges und leistungsstarkes Werkzeug für den Dauereinsatz benötigen. Ihre kompakte Bauform erlaubt flexiblen mobilen Einsatz, während die hohe Schneidkraft auch anspruchsvollste Materialien zuverlässig trennt – auf der Baustelle, in der Fertigung oder in der Werkstatt.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 225x52x50 mm |
|---|---|
| Backenform | diagonal |
| Länge | 200 mm |
| Gewicht | 303 g |
| Schnittleistung | 4,2 mm |
| Typ | diagonalschneider mit hoher hebelwirkung |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 82032000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
Leider können wir dieses Produkt nicht mehr verkaufen!
Bitte werfen Sie einen Blick auf das Nachfolgeprodukt:

- rubix-de:53240200, 9533390200
- rubix:1039168
- hersteller:9533390200
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
37,50 € exkl. MwSt./ Stück