K0298.520 Positionsfuß, Form:E, Autom. Stahl
Positionsfuß mit Innengewinde Form E
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0298.520
Rubix:114694
EAN:4059245004867



Dokumente
Produktdetails : K0298.520 Positionsfuß, Form:E, Autom. Stahl
Werkstoff: Automatenstahl.Ausführung: einsatzgehärtet und brüniert.Hinweis: Die Positionsfüße werden als Auflagen, Anschläge und Druckstücke im Vorrichtungsbau und allgemeinen Maschinen- und Gerätebau verwendet.
Positionsfuß mit Innengewinde
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 50 g |
|---|---|
| Werkstoff | automatenstahl |
| Gewindedurchmesser | 12 mm |
| Form | e |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84662098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
9,96 € exkl. MwSt.
/ Stück
11,85 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std