K0408.01001122 Positionsanzeiger, Digital, Polyadid

Positionsanzeiger

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Kipp:K0408.01001122
Rubix:334672
EAN:4059245170845
K0408.01001122 Positionsanzeiger Digital

Technische Zusammenfassung

Durchmesser des Drahtes10 mm
Material/VerarbeitungPolyamid
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : K0408.01001122 Positionsanzeiger, Digital, Polyadid


Werkstoff: Gehäuse Polyamid 6. Hohlwelle Stahl. Sichtfenster Kunststoff. Gewindestift Stahl.Ausführung: Gehäuse schlagfest. Hohlwelle brüniert. Gewindestift schwarz. Zahlenräder schwarz, Ziffern weiß.Bestellbeispiel: K0408.01001111 (Positionsanzeiger mit 1 mm Steigung, Komma an 1. Stelle von rechts, Einbaulage 1, Zählrichtung im Uhrzeigersinn steigend, Farbe orange)Hinweis: Positionsanzeiger ermöglichen das direkte Ablesen eingestellter Messwerte auf einen Blick. Außerdem ist der Anzeigewert pro Spindelumdrehung (entsprechende Spindelsteigung) wählbar, wobei die verschiedenen Anzeigewerte durch ein Übersetzungsgetriebe realisiert werden. Die Positionsanzeiger zeichnen sich durch ihre kleine Bauweise mit sehr deutlicher Anzeige aus. Sie sind besonders für geringe Spindelabstände und kleine Wellendurchmesser geeignet und besitzen eine Drehmomentabstützung, die in der Gegenseite in einer Bohrung abgesteckt wird. ** Bei 1. Stern Einbaulage und bei 2. Stern Zählrichtung angeben. (Siehe Bestellbeispiel "Einbaulage, Zählrichtung").Auf Anfrage: – Edelstahl Antriebswelle – Anzeige für InchZubehör: – Reduzierhülse K0412Technische Daten: – Zählwerk bestehend aus 3 Dekaden – Ziffernhöhe ca. 4 mm – Hohlwellen-Ø 10 H7 mm – temperaturbeständig bis 80 °C – öl- und lösungsmittelbeständig
Positionsanzeiger

Technische Informationen


Attribute
Gewicht der Verpackung16 g
Durchmesser des Drahtes10 mm
Material/VerarbeitungPolyamid
HerkunftslandDE
Zolltarifcode90318020
56,77 exkl. MwSt.
/ Stück
67,56 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Durchmesser des Drahtes