GN000.3-60-0001.0-R Stellungsanzeiger, Pendelsystem, digital / analoge Anzeige
Stellungsanzeiger, Pendelsystem, digital-analog
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 000.3-60-0001.0-R
Rubix:90543
Hersteller:GN 000.3-60-0001.0-R
EAN:4045525000056






Technische Zusammenfassung
| Durchmesser des Drahtes | 60 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Plastik |
Produktdetails : GN000.3-60-0001.0-R Stellungsanzeiger, Pendelsystem, digital / analoge Anzeige
Stellungsanzeiger GN 000.3 sind zum Einbau in verschiedene Bedienelemente vorgesehen. Hervorstechende Merkmale dieser Stellungsanzeiger sind: Gehäuse, Zeigerwelle und Sichtscheibe sind aus einem Stück gefertigt bzw. durch Ultraschall verschweißt; damit sind Stellungsanzeiger absolut dicht, spritzwassergeschützt und korrosionsfest (Schutzart IP 67). Das Pendelsystem ist kugelgelagert für eine präzise Anzeige, verwendbar auch bei bis 60° geneigten Spindeln. Die Ziffern des Zählwerkes sind gut leserlich gestaltet, die Dezimalstellen sind rot abgesetzt. Einer Umdrehung des roten Zeigers entspricht eine Spindelumdrehung. Dadurch wird ein sehr genaues und in Verbindung mit der Digitalanzeige des Zählwerks auch sehr einfaches Ablesen der Position ermöglicht.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 117 g |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 60 mm |
| Material/Verarbeitung | Plastik |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 90318080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
103,33 € exkl. MwSt.
/ Stück
122,96 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen