K0411.11 Positionsanzeiger, frei programmierbar, Digital, Kunststoff
Positionsanzeiger nicht programmiert
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0411.11
Rubix:1161712
EAN:4059245175734



Technische Zusammenfassung
| Durchmesser des Drahtes | 30 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Plastik |
Dokumente
Produktdetails : K0411.11 Positionsanzeiger, frei programmierbar, Digital, Kunststoff
Werkstoff: Gehäuse Kunststoff. Hohlwelle Stahl. Sichtfenster LCD-Anzeige. Gewindestift Stahl.Ausführung: Hohlwelle brüniert. Gewindestift schwarz.Hinweis: Die elektronischen Positionsanzeiger bieten weiterreichende Möglichkeiten gegenüber den mechanischen Positionsanzeigern, denn sie bilden Winkel ebenso ab wie ungewöhnliche Spindelsteigungen und registrieren dabei jeden Bruchteil einer Spindelverstellung. * Freie Programmierbarkeit der Parameter mit der Programmier-Software 21922-09.Merkmale: – Anzeigewerte und Kommastelle frei programmierbar – Linear- oder Winkelmodus – Funktionstaste für Nullsetzung – Funktionstaste für Umschaltung zwischen Absolutmaß und Kettenmaß – Programmierung eines Offsetwerts direkt am Gerät – einfacher BatteriewechselZubehör: – Reduzierhülsen 21940 – Programmier-Software 21922-09Technische Daten: – LCD-Display mit 5 Stellen – Ziffernhöhe ca. 11,5 mm – Anzeigebereich von -19999 ... 99999 – Hohlwellen-Ø 30 H7 mm – Arbeitstemperatur -10 °C bis +60 °C – Lagertemperatur -30 °C bis +80 °C – Drehzahl max. 600 U/min – Batterie Lithium Knopfzelle 3V, Typ CR2032. Lebensdauer ca. 2 Jahre – Vibrationsfestigkeit nach DIN IEC 68-2-6 10 g / (5 ... 150 Hz), 20 g / (100 ... 2000 Hz) – Schockfestigkeit nach DIN IEC 68-2-27 30 g / 15 ms – EMV DIN EN 61000-4-2; DIN EN 61000-4-4 – Schutzart IP 51
Positionsanzeiger orange
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 94 g |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 30 mm |
| Material/Verarbeitung | Plastik |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 83024900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
200,75 € exkl. MwSt.
/ Stück
238,89 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen