K1474.20025 Positionierzylinder, Ball Lock, Edelstahl
POSITIONIERZYLINDER BALL LOCK EDELSTAHL
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K1474.20025
Rubix:3756738
Hersteller:K1474.20025
EAN:4059245486335



Dokumente
Produktdetails : K1474.20025 Positionierzylinder, Ball Lock, Edelstahl
Werkstoff: Positionierzylinder und Kugeln Edelstahl 1.4542. Ausführung: Positionierzylinder und Kugeln gehärtet min. 40 HRC, blank. Bestellbeispiel: K1474.16020 Hinweis: Durch Anziehen der Bewegungsschraube (D2) wird die mittlere Kugel nach unten gedrückt und presst somit die drei Befestigungskugeln nach außen, wo sie in der Aufnahmebuchse gespannt werden. Mit diesem leicht bedienbaren System werden Maschinenrüstzeiten bis zu zwölf mal kürzer als mit herkömmlichen Methoden.
Werkstoff: Positionierzylinder und Kugeln Edelstahl 1.4542. Ausführung: Positionierzylinder und Kugeln gehärtet min. 40 HRC, blank. Bestellbeispiel: K1474.16020 Hinweis: Durch Anziehen der Bewegungsschraube (D2) wird die mittlere Kugel nach unten gedrückt und presst somit die drei Befestigungskugeln nach außen, wo sie in der Aufnahmebuchse gespannt werden. Mit diesem leicht bedienbaren System werden Maschinenrüstzeiten bis zu zwölf mal kürzer als mit herkömmlichen Methoden.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | positionierzylinder |
|---|---|
| Werkstoff | edelstahl |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
111,58 € exkl. MwSt.
/ Stück
132,78 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage