DIN179-B2-9-A Bohrbuchse ohne Bund, Bohrung einseitig gerundet, Stahl

Positionierbuchsen (Bohrbuchsen)

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:DIN 179-B2-9-A
Rubix:576474
Hersteller:DIN 179-B2-9-A
EAN:4045525593893
DIN179-B2-9-A Positionierbuchse ohne Bund, Bohrung einseitig gerundet

Technische Zusammenfassung

Außendurchmesser5 mm
Innendurchmesser2 mm
Höhe9 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN179-B2-9-A Bohrbuchse ohne Bund, Bohrung einseitig gerundet, Stahl


Positionierbuchse mit Bund, Bohrung einseitig gerundet

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht1 g
Außendurchmesser5 mm
Innendurchmesser2 mm
Höhe9 mm
Forma
HerkunftslandDE
Zolltarifcode73182900
2,28 exkl. MwSt.
/ Stück
2,71 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen