DIN179-B12-20-A Bohrbuchse ohne Bund, Bohrung einseitig gerundet, Stahl
Positionierbuchsen (Bohrbuchsen)
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:DIN 179-B12-20-A
Rubix:576444
Hersteller:DIN 179-B12-20-A
EAN:4045525595040





Produktdetails : DIN179-B12-20-A Bohrbuchse ohne Bund, Bohrung einseitig gerundet, Stahl
Positionierbuchse mit Bund, Bohrung einseitig gerundet
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 22 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 18 mm |
| Innendurchmesser | 12 mm |
| Höhe | 20 mm |
| Form | a |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73182900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,80 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,52 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
