DIN179-B11-20-A Bohrbuchse ohne Bund, Bohrung einseitig gerundet, Stahl

Positionierbuchsen (Bohrbuchsen)

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:DIN 179-B11-20-A
Rubix:576441
Hersteller:DIN 179-B11-20-A
EAN:4045525595019
DIN179-B11-20-A Positionierbuchse ohne Bund, Bohrung einseitig gerundet

Technische Zusammenfassung

Außendurchmesser18 mm
Innendurchmesser11 mm
Höhe20 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN179-B11-20-A Bohrbuchse ohne Bund, Bohrung einseitig gerundet, Stahl


Positionierbuchse mit Bund, Bohrung einseitig gerundet

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht24 g
Außendurchmesser18 mm
Innendurchmesser11 mm
Höhe20 mm
Forma
HerkunftslandDE
Zolltarifcode73182900
3,83 exkl. MwSt.
/ Stück
4,56 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen