DIN172-B25-45-A Bohrbuchse mit Bund, Bohrung einseitig gerundet, Stahl
Positionierbuchsen (Bohrbuchsen)
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:DIN 172-B25-45-A
Rubix:1859763
Hersteller:DIN 172-B25-45-A
EAN:4045525002876



Produktdetails : DIN172-B25-45-A Bohrbuchse mit Bund, Bohrung einseitig gerundet, Stahl
Positionierbuchse mit Bund, Bohrung einseitig gerundet
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 173 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 39 mm |
| Innendurchmesser | 25 mm |
| Höhe | 45 mm |
| Zolltarifcode | 73182900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
17,18 € exkl. MwSt.
/ Stück
20,44 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
