DIN172-B15-16-A Bohrbuchse mit Bund, Bohrung einseitig gerundet, Stahl

Positionierbuchsen (Bohrbuchsen)

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:DIN 172-B15-16-A
Rubix:576355
Hersteller:DIN 172-B15-16-A
EAN:4045525593060
DIN172-B15-16-A Positionierbuchse mit Bund, Bohrung einseitig gerundet

Technische Zusammenfassung

Außendurchmesser26 mm
Innendurchmesser15 mm
Höhe16 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN172-B15-16-A Bohrbuchse mit Bund, Bohrung einseitig gerundet, Stahl


Positionierbuchse mit Bund, Bohrung einseitig gerundet

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht29 g
Außendurchmesser26 mm
Innendurchmesser15 mm
Höhe16 mm
Forma
HerkunftslandDE
Zolltarifcode73182900
5,03 exkl. MwSt.
/ Stück
5,99 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen