DIN172-B12.1-16-A Bohrbuchse mit Bund, Bohrung einseitig gerundet, Stahl
Positionierbuchsen (Bohrbuchsen)
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:DIN 172-B12,1-16-A
Rubix:576341
Hersteller:DIN 172-B12,1-16-A
EAN:4045525592926




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 26 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 12,1 mm |
| Höhe | 16 mm |
Produktdetails : DIN172-B12.1-16-A Bohrbuchse mit Bund, Bohrung einseitig gerundet, Stahl
Positionierbuchse mit Bund, Bohrung einseitig gerundet
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 37 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 26 mm |
| Innendurchmesser | 12,1 mm |
| Höhe | 16 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73182900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,03 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,99 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std