DIN172-B8.1-25-A Bohrbuchse mit Bund, Bohrung einseitig gerundet, Stahl
Positionierbuchsen (Bohrbuchsen)
Siehe technische InformationenReferenzen
Ganter:DIN 172-B8,1-25-A
Rubix:1859787
Hersteller:172-B8,1-25-A
EAN:4045525003095



Produktdetails : DIN172-B8.1-25-A Bohrbuchse mit Bund, Bohrung einseitig gerundet, Stahl
Positionierbuchse mit Bund, Bohrung einseitig gerundet
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 26 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 15 mm |
| Innendurchmesser | 8,1 mm |
| Höhe | 25 mm |
| Zolltarifcode | 73182900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,79 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,08 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 9 ) Arbeitstagen
