DIN179-B5.8-20-A Bohrbuchse ohne Bund, Bohrung einseitig gerundet, Stahl
Positionierbuchsen (Bohrbuchsen)
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:DIN 179-B5,8-20-A
Rubix:1859837
Hersteller:DIN 179-B5,8-20-A
EAN:4045525003521



Produktdetails : DIN179-B5.8-20-A Bohrbuchse ohne Bund, Bohrung einseitig gerundet, Stahl
Positionierbuchse mit Bund, Bohrung einseitig gerundet
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 9 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 10 mm |
| Innendurchmesser | 5,8 mm |
| Höhe | 20 mm |
| Zolltarifcode | 73182900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,94 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,69 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
