DIN172-B3-16-A Bohrbuchse mit Bund, Bohrung einseitig gerundet, Stahl
Positionierbuchsen (Bohrbuchsen)
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:DIN 172-B3-16-A
Rubix:1859771
Hersteller:DIN 172-B3-16-A
EAN:4045525926080



Produktdetails : DIN172-B3-16-A Bohrbuchse mit Bund, Bohrung einseitig gerundet, Stahl
Positionierbuchse mit Bund, Bohrung einseitig gerundet
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 3 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 6 mm |
| Innendurchmesser | 3 mm |
| Höhe | 16 mm |
| Zolltarifcode | 73182900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,22 € exkl. MwSt.
/ Stück
6,21 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
