DIN172-B20-36-A Bohrbuchse mit Bund, Bohrung einseitig gerundet, Stahl
Positionierbuchsen (Bohrbuchsen)
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:DIN 172-B20-36-A
Rubix:576376
Hersteller:DIN 172-B20-36-A
EAN:4045525593213





Produktdetails : DIN172-B20-36-A Bohrbuchse mit Bund, Bohrung einseitig gerundet, Stahl
Positionierbuchse mit Bund, Bohrung einseitig gerundet
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 116 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 34 mm |
| Innendurchmesser | 20 mm |
| Höhe | 36 mm |
| Form | a |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73182900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
10,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
12,49 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen
