GN179.1-10-15 Positionierbuchse ohne Bund, mit konischer Bohrung
Positionierbuchse ohne Bund
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 179.1-10-15
Rubix:1859793
Hersteller:179.1-10-15
EAN:4045525065840




Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | stahl gehärtet (hrc 60 ±2) |
|---|---|
| Durchmesser der Bohrung | 10 mm |
Produktdetails : GN179.1-10-15 Positionierbuchse ohne Bund, mit konischer Bohrung
Positionierbuchse GN 179.1-10-15 von Elesa+Ganter ohne Bund zur präzisen Führung mit konischer Bohrung. Werkstoff: gehärteter Stahl (HRC 60 ±2).
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | stahl gehärtet (hrc 60 ±2) |
|---|---|
| Durchmesser der Bohrung | 10 mm |
| Länge | 12 mm |
| Zolltarifcode | 73182900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,91 € exkl. MwSt.
/ Stück
7,03 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std