Referenzen
Fischer:519021
Rubix:3832501
Hersteller:FPX M6 I
EAN:4048962158359

Produktdetails : FPX M6 I Porenbetonanker
Der starke Innengewindeanker mit einzigartiger 4-fach-Spreizung für Befestigungen in Porenbeton.
• Der erste zugelassene Metallanker für Porenbeton
• Hohe Tragfähigkeit: Spreizflügel erstellen Hinterschnitt. Dies spart Befestigungspunkte
• Einfache und kräfteschonende Montage ohne zusätzliches Setzwerkzeug
• Kein Mitdrehen des Ankers
• Automatische Setzkontrolle garantiert maximale Sicherheit
Der fischer Porenbetonanker FPX-I wird aus galvanisch verzinktem Stahl hergestellt. Nach dem Vorbohren wird der FPX-I nur mit dem Hammer eingeschlagen. Eine Bohrlochreinigung ist nicht notwendig. Der fischer Porenbetonanker wird mit einem Sechskantschlüssel mittels Akku-Schrauber oder einer Ratsche angezogen. Dadurch wird der Konus in die Spreizhülse eingezogen. Dabei erzeugen die vier Flügel einen Hinterschnitt im Bohrloch. Nach der Verspreizung wird der Sechskantschlüssel automatisch ausgeklinkt. Der fischer Porenbetonanker FPX-I ist ideal geeignet für die Befestigung von abgehängten Decken, Geländern oder Küchenschränken in Porenbeton.
Funktion:
• Der FPX-I mit Innengewinde ist geeignet für die Vorsteckmontage
• Durch Vorbohren wird auch im hochfesten Porenbeton ein einfaches Einschlagen ermöglicht. Eine Bohrlochreinigung ist nicht erforderlich
• Wenn der Porenbeton mit harten nichttragenden Schichten wie z. B. Fliesen beplankt ist, müssen diese mit dem Außendurchmesser 14 mm (M6-M10) oder 16 mm (M12) vorgebohrt werden
• Beim Anziehen des Ankers mit dem Sechskantschlüssel beginnt ein Drehen der Innengewindehülse, wodurch der Konus wegkontrolliert in die Vierkantspreizhülse gezogen wird. Dabei wird der Porenbeton an den vier Flügeln verdichtet und ein Hinterschnitt im Bohrloch erzeugt
• Nach einer optimalen Verspreizung wird der Sechskantschlüssel automatisch aus dem Anker ausgeklinkt
Stärken
• Der FPX-I erlaubt ein einfaches Anziehen über einen Sechskantschlüssel mittels Akkuschrauber oder Ratsche und bietet so höchsten Montagekomfort
• Das wegkontrollierte Verspreizen des Ankers mit dem Innensechskant sorgt für eine sichere, gleichmäßige und kräfteschonende Montage
• Die einzigartige 4-fach-Spreizung des FPX-I mittels Vierkant-Spreizhülse verhindert ein Mitdrehen des Ankers im Bohrloch, gewährleistet hohe Zug- und Querlasten und steht somit für weniger Befestigungspunkte
• Das Ausklinken des Sechskantschlüssels garantiert eine automatische Setzkontrolle bei jedem Setzvorgang
• Der erste Stahlanker mit ETA-Zulassung und Brandschutz zur Befestigung in Porenbeton ermöglicht den Einsatz auch für sicherheitsrelevante Befestigungen
Anwendungen
• Abgehängte Decken
• Kabeltrassen
• Rohrleitungen
• Lüftungskanäle
• Geländer / Handläufe
• TV-Konsolen
• Küchenschränke
• Abstandsmontagen
Technische Informationen
Attribute
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 180x90x45 mm |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 1358 g |
| Durchmesser der Bohrung | 10 mm |
| Nutzlänge | 75 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Typ | fpx |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,12 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,90 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std






