TU0604PU1-20 Schlauch, Polyurethan, Tiefviolett

Polyurethan-Schlauchserie Tu

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente
Referenzen
SMC:TU0604PU1-20
Rubix:2175555
Hersteller:TU0604PU1-20
EAN:3618036614299
TU0604PU1-20 Schlauch, Polyurethan, Tiefviolett
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser4 mm
Außendurchmesser6 mm
Farbeviolett
Alle Merkmale ansehen
Dokumente

Produktdetails : TU0604PU1-20 Schlauch, Polyurethan, Tiefviolett


Die Serie TU stellt einen neuen Qualitätsstandard für Polyurethan-Schläuche mit Abmessungen in Metern dar. Die Serie TUH Hartpolyurethanschläuche ist in zwei Modellen erhältlich: eine als Standardausführung und eine als Hochdruckausführung und die Serie TUS enthält Schläuche aus Polyamid.
TU, Polyurethan-Schlauch, metrisch

Stärken

•Extrem flexibel

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht380 g
Innendurchmesser4 mm
Außendurchmesser6 mm
Farbeviolett
Werkstoffpolyurethan
Rollenlänge20 m
HerkunftslandJP
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
19,15 exkl. MwSt.
/ Stück
22,79 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen